日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex RJ11ジャック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オス・メス:メス●極数:1●取り付けタイプ:表面実装●向き:垂直●コンタクト材質:銅合金●シールドタイプ:シールドなし●長さ:13.21mm●幅:15.08mm●深さ:12.7mm●コネクタタイプ:モジュラージャック●シリーズ番号:85513●Molex RJ Modular Jack - SMT
注文コード
49565925
品番
855135002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●極数:1●取り付けタイプ:表面実装●向き:垂直●コンタクト材質:銅合金●シールドタイプ:シールドなし●長さ:13.21mm●幅:15.08mm●深さ:12.7mm●コネクタタイプ:モジュラージャック●シリーズ番号:85513●Molex RJ Modular Jack - SMT
RoHS指令(10物質対応)
対応