95522-2667 Molex RJ11ジャック 日本モレックス(molex) 49565943

Molex RJ11ジャック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(1232個)仕様オス・メス:メス●極数:6P6C●取り付けタイプ:スルーホール●向き:ストレート●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:パラジウムニッケルの上に金●シールドタイプ:シールドなし●長さ:16.64mm●幅:16.25mm●深さ:16mm●コネクタタイプ:モジュラージャック●Molex 95522シリーズCat 3垂直RJモジュラジャック(高プロファイル). 高さ16.25 mmの高プロファイル、業界標準フットプリントの95522シリーズCat 3垂直スルーホール実装RJ11及びRJ45モジュラジャックです。 これらのCat 3 RJ11及びRJ45基板ジャックコネクタは、基板の配置及び保持の機能、リブ付きハウジング、信頼性の高い金めっき角型コンタクトを備えており、SMT互換性もあります。 RJプラグコネクタのかん合製品については、90075シリーズを参照してください。注文コード49565943品番95522-2667
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様オス・メス:メス●極数:6P6C●取り付けタイプ:スルーホール●向き:ストレート●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:パラジウムニッケルの上に金●シールドタイプ:シールドなし●長さ:16.64mm●幅:16.25mm●深さ:16mm●コネクタタイプ:モジュラージャック●Molex 95522シリーズCat 3垂直RJモジュラジャック(高プロファイル). 高さ16.25 mmの高プロファイル、業界標準フットプリントの95522シリーズCat 3垂直スルーホール実装RJ11及びRJ45モジュラジャックです。 これらのCat 3 RJ11及びRJ45基板ジャックコネクタは、基板の配置及び保持の機能、リブ付きハウジング、信頼性の高い金めっき角型コンタクトを備えており、SMT互換性もあります。 RJプラグコネクタのかん合製品については、90075シリーズを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする