Molex RJ11ジャック

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様オス・メス:メス●極数:6P6C●取り付けタイプ:表面実装●向き:ストレート●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●長さ:13.21mm●幅:15.08mm●深さ:15.7mm●コネクタタイプ:モジュラージャック●シリーズ番号:85510●Molex 85510及び85513シリーズ縦型SMTモジュラジャック(Kaptonテープ付). Molexの85510 / 85513シリーズのカプトンテープ付き垂直SMTモジュラジャック製品です。シリーズ85510の縦型SMTモジュラジャックはトップエントリ式で、基板上の高さが15.7 mmです。一方、85513シリーズの垂直SMTモジュラジャックはトップエントリ式の低プロファイルで、基板上の高さが12.7 mmです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 注文コード49565959 品番85510-5119
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様・内容量7種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●極数:6P6C●取り付けタイプ:表面実装●向き:ストレート●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●長さ:13.21mm●幅:15.08mm●深さ:15.7mm●コネクタタイプ:モジュラージャック●シリーズ番号:85510●Molex 85510及び85513シリーズ縦型SMTモジュラジャック(Kaptonテープ付). Molexの85510 / 85513シリーズのカプトンテープ付き垂直SMTモジュラジャック製品です。シリーズ85510の縦型SMTモジュラジャックはトップエントリ式で、基板上の高さが15.7 mmです。一方、85513シリーズの垂直SMTモジュラジャックはトップエントリ式の低プロファイルで、基板上の高さが12.7 mmです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする