Molex SMPコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード49566266 品番73415-3031
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:PCBマウント●電池タイプ:スタンダード●ボディめっき:金●ケーブルタイプ:RG405●インピーダンス:50Ω●接合型:スナップオン●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:ベリリウム銅●Molex 73415シリーズ50 Ω SMP RF同軸ケーブルケーブルジャック. 73415シリーズ50 Ω SMP RF同軸ケーブルジャックは、高密度と優れた周波数性能を発揮する設計になっています。 この50 Ω SMP RF同軸ケーブル取り付けジャックは、金めっきのボディとコンタクトを備え、RG-405 2.18 mm同軸ケーブルに対応した製品です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする