画像準備中

Molex ValuSeal シリーズ コネクタハウジング プラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード49566564 品番172877-0002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様ポール形式:2 プラグ/ソケット:プラグ オス・メス:オス 取り付けタイプ:ケーブルマウント 端子方法:圧着 ハウジング材質:ポリプロピレン 動作温度 Min:-40℃ 動作温度 Max:+85℃ シリーズ番号:172877 Molex ValuSeal(TM)プラグ及びレセプタクルハウジング. Molex社のコンパクトなIP65電線対電線コネクタのシリーズは、消費者向け用途、非車載用途、産業用途に信頼性が高く低コストのシールドソリューションを提供するように設計されています。このシールドコネクタは、組み立て工程を簡素化する一体型ハウジング設計で、貴重な時間とコストを節約します。コンパクトな4.00 mmピッチのValusealシリーズは、スペースに限りがある用途に優れた設計柔軟性を提供します。コネクタは、2極プラグと2極レセプタクルのハウジングと圧着から構成されています。また、圧着処理済みリードも用意されています。代表品番 134-8802 134-8802 及び一連のオプションを参照してください。特長と利点. IP65等級 一体型ハウジング 正確なかん合を確保するポジティブラッチ機構 コンパクトな4.00 mmピッチ 一体型ワイヤストレインリリーフ 圧着及びポークワイヤアセンブリ. 用途. 産業用 ロボット 食品加工 産業用制御 消費者向け用途 ワッシャ HVAC装置 冷蔵 商用車 フォークリフト トレーラー オートバイ 内部配線 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする