Molex コネクタハウジング

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様コンタクト数:4●行数:1●ピッチ:7.49mm●オス・メス:オス●シリーズ:Sabre●併用可能製品:サーベルプラグ●ボディ向き:ストレート●長さ:33.91mm●幅:19.15mm●深さ:35.56mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:43680●UL E29179/UL1950、CSA LR19980. ケーブルプラグ. オスコンタクトとのかん合用 注文コード49568603 品番43680-2004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は仕様・内容量など629種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:4●行数:1●ピッチ:7.49mm●オス・メス:オス●シリーズ:Sabre●併用可能製品:サーベルプラグ●ボディ向き:ストレート●長さ:33.91mm●幅:19.15mm●深さ:35.56mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:43680●UL E29179/UL1950、CSA LR19980. ケーブルプラグ. オスコンタクトとのかん合用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49569179
2024-01-26
用途:
ハーネス
TES 様

モレックス製品は品質が良いので製作に安心感があり
使っていても不具合が全く出ません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする