Molex コネクタハウジング

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:6●行数:2●ピッチ:5.84mm●オス・メス:オス●シリーズ:MX150L●併用可能製品:MX150L 6回路パネル取り付けプラグ●ボディ向き:ストレート●長さ:52.08mm●幅:29.21mm●深さ:37.6mm●シリーズ番号:19429●オス圧着端子コンタクトについては、代表品番 ; 511-0017 511-0017 を参照してください。. MX150Lパネル取り付けプラグ 注文コード49569005 品番19429-0028
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品は仕様・内容量など629種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:6●行数:2●ピッチ:5.84mm●オス・メス:オス●シリーズ:MX150L●併用可能製品:MX150L 6回路パネル取り付けプラグ●ボディ向き:ストレート●長さ:52.08mm●幅:29.21mm●深さ:37.6mm●シリーズ番号:19429●オス圧着端子コンタクトについては、代表品番 ; 511-0017 511-0017 を参照してください。. MX150Lパネル取り付けプラグ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49569179
2024-01-26
用途:
ハーネス
TES 様

モレックス製品は品質が良いので製作に安心感があり
使っていても不具合が全く出ません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする