内容量1袋(5個)
仕様コンタクト数:10●行数:2●ピッチ:4.2mm●オス・メス:メス●シリーズ:Mini-Fit BMI●併用可能製品:Mini-Fit BMIレセプタクル●ボディ向き:ストレート●長さ:52.8mm●幅:17.3mm●深さ:19.6mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:42474●レセプタクル及びプラグハウジング、42474 / 42475シリーズ. ブラインドかん合インターフェイス、パネル取り付けハウジング レセプタクルハウジング42474シリーズはプラグハウジング42475シリーズとかん合 レセプタクルハウジング42474シリーズは圧着端子レセプタクル5557シリーズ(代表品番 ; 484-1748 484-1748 )ともかん合 レセプタクルハウジングでは5556シリーズ端子(代表品番 ; 215-5887 215-5887 )を採用 プラグハウジングでは5558シリーズシリーズ端子(代表品番 ; 215-5893 215-5893 )を採用
注文コード49569425
品番15-06-0101