※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の ケーブルラック
未来工業の ケーブルラック本体
水平ベンドラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49569433
品番
SRA80H-60-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,540
この商品は
76
種類から選べます
他の種類を見る
ラックを水平に曲げたい箇所に使用します。 (30°、45°、60°、90°)
寸法W(mm)
200
材質
アルミ製
質量(kg)
2.3
寸法H(mm)
80
規格
80型用
角度(°)
60
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください