Molex コネクタハウジング

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様コンタクト数:12●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:KK 396●併用可能製品:KKコネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:47.45mm●幅:6.4mm●深さ:15.88mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:2139●最適な圧着工具については、品番 ; 450-391 450-391 などを参照. ソケットハウジング、2139シリーズ. 2478及び2578シリーズ端子用のKK 3.96 mm圧着端子ハウジング製品。それぞれ代表品番 ; 720-5946 720-5946 及び ; 670-2254 670-2254 を参照. Features and Benefits. 3.96 mm pitch Wire to board configurations and fittings Natural (white) colour Single Row Friction lock prevents accidental disconnection Ramp and polarising ribs Accepts KK 2478 and 2578 series terminals 注文コード49569617 品番09-50-3121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は仕様・内容量など629種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:12●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:KK 396●併用可能製品:KKコネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:47.45mm●幅:6.4mm●深さ:15.88mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:2139●最適な圧着工具については、品番 ; 450-391 450-391 などを参照. ソケットハウジング、2139シリーズ. 2478及び2578シリーズ端子用のKK 3.96 mm圧着端子ハウジング製品。それぞれ代表品番 ; 720-5946 720-5946 及び ; 670-2254 670-2254 を参照. Features and Benefits. 3.96 mm pitch Wire to board configurations and fittings Natural (white) colour Single Row Friction lock prevents accidental disconnection Ramp and polarising ribs Accepts KK 2478 and 2578 series terminals RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49569179
2024-01-26
用途:
ハーネス
TES 様

モレックス製品は品質が良いので製作に安心感があり
使っていても不具合が全く出ません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする