内容量1袋(2000個)
仕様コンタクト数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●オス・メス:メス●シリーズ:C-Grid III●併用可能製品:C-Grid IIIコネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:15.24mm●幅:7.72mm●深さ:15.24mm●ハウジング材質:PPO●シリーズ番号:90142●ハウジング、ロック. This range of Connector Housings feature a 2.54 mm pitch and form part of the C-Grid III interconnection system from Molex. This system offers post and receptacle interconnection, with design flexibility and modular components that provide a wide range of interconnection packaging alternatives within the electronic markets. Ideal for use with a wide range of commercial and consumer applications. Features and Benefits. 2列 / 1列ラッチハウジング 極性ピン(品番 ; 360-6853 360-6853 )も提供
注文コード49569635
品番90142-0012