画像準備中

Molex コネクタハウジング

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 仕様コンタクト数:15●行数:1●ピッチ:2mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:フリーハンギング●シリーズ:DuraClik●ボディ向き:ストレート●長さ:33.8mm●幅:6.2mm●深さ:7.55mm●ハウジング材質:ポリアミド●シリーズ番号:505151●Molex 2.0 mm DuraClik TPA電線対基板レセプタクルハウジング - 505151シリーズ. 高振動高温環境の電線対基板用途に最適な、2.0 mmピッチDuraClik? TPAレセプタクルハウジングです。 この2.0 mm TPAレセプタクルスタイル圧着ハウジングは、正確なかん合のための極性やキー、「カチッ」という音で確実なかん合を確認できる内部ポジティブロックシステム、及び大きな挿入力で確実に接続できるようにするイナーシャロックを備えています。 このような特長の他に、DuraClik? TPAレセプタクルハウジングは、端子位置保証(TPA)端子リテーナーを装着するように設計されています。このリテーナーにより、TPA端子(Molex 505153 / 505487シリーズを参照)は最大20 Nの力で保持され、確実に配置されます。 こうしたDuraClikコネクタのハウジングは、動作温度範囲が最高125 ℃で、自動車車内の高水準の要件に適合しています。 主な用途は、車載、産業、工業オートメーション、照明などです。 TPA端子リテーナーについては、Molex 505152シリーズTPA (代表品番 ; 910-6927 910-6927 及び ; 910-6924 910-6924 )を参照 TPA端子については、Molexメーカー型番505153-8000及び505487-8000を参照 かん合するDuraClikヘッダコネクタについては、Molexシリーズ560020及び502352を参照 注文コード49570107 品番505151-1500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など629種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:15●行数:1●ピッチ:2mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:フリーハンギング●シリーズ:DuraClik●ボディ向き:ストレート●長さ:33.8mm●幅:6.2mm●深さ:7.55mm●ハウジング材質:ポリアミド●シリーズ番号:505151●Molex 2.0 mm DuraClik TPA電線対基板レセプタクルハウジング - 505151シリーズ. 高振動高温環境の電線対基板用途に最適な、2.0 mmピッチDuraClik? TPAレセプタクルハウジングです。 この2.0 mm TPAレセプタクルスタイル圧着ハウジングは、正確なかん合のための極性やキー、「カチッ」という音で確実なかん合を確認できる内部ポジティブロックシステム、及び大きな挿入力で確実に接続できるようにするイナーシャロックを備えています。 このような特長の他に、DuraClik? TPAレセプタクルハウジングは、端子位置保証(TPA)端子リテーナーを装着するように設計されています。このリテーナーにより、TPA端子(Molex 505153 / 505487シリーズを参照)は最大20 Nの力で保持され、確実に配置されます。 こうしたDuraClikコネクタのハウジングは、動作温度範囲が最高125 ℃で、自動車車内の高水準の要件に適合しています。 主な用途は、車載、産業、工業オートメーション、照明などです。 TPA端子リテーナーについては、Molex 505152シリーズTPA (代表品番 ; 910-6927 910-6927 及び ; 910-6924 910-6924 )を参照 TPA端子については、Molexメーカー型番505153-8000及び505487-8000を参照 かん合するDuraClikヘッダコネクタについては、Molexシリーズ560020及び502352を参照

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49569179
2024-01-26
用途:
ハーネス
TES 様

モレックス製品は品質が良いので製作に安心感があり
使っていても不具合が全く出ません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする