内容量1袋(5個)
仕様コンタクト数:15●行数:3●ピッチ:6.35mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●シリーズ:MLX●併用可能製品:MLX圧着端子42023、MLX圧着端子42024●ボディ向き:ストレート●長さ:26.67mm●幅:28.45mm●深さ:27.7mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:42022●圧着端子ハウジングレセプタクル、42022シリーズ. シリーズ42022 MLX圧着端子ハウジングレセプタクルには、ポジティブロック及び完全絶縁処理コンタクトが使用されています。 これらのMLX圧着端子ハウジングレセプタクルには、組み立ての間違いを減らすための回路ID溝や、破損を減らすための耐応力位置決めタブがあります。 メーカ型番5084-2xx 0 は半透明です。 メーカ型番5084-2xx 2 は不透明です。
注文コード49570195
品番50-84-2152