Molex コネクタハウジング

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 仕様コンタクト数:16●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:SL●併用可能製品:SLコネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:40.61mm●幅:3.53mm●深さ:15.24mm●ハウジング材質:PET●シリーズ番号:70066●バージョンA、C、G、H、Nについては、代表品番 ; 679-5906 679-5906 を参照. 圧着ハウジング、70066 Dシリーズ. バージョンDは極性ありでバックリブ付き. 70058及び70021シリーズ端子(代表品番、それぞれ ; 670-6293 670-6293 、 ; 670-6262 670-6262 )とともに使用 注文コード49570247 品番50-57-9316
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は仕様・内容量など629種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:16●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:SL●併用可能製品:SLコネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:40.61mm●幅:3.53mm●深さ:15.24mm●ハウジング材質:PET●シリーズ番号:70066●バージョンA、C、G、H、Nについては、代表品番 ; 679-5906 679-5906 を参照. 圧着ハウジング、70066 Dシリーズ. バージョンDは極性ありでバックリブ付き. 70058及び70021シリーズ端子(代表品番、それぞれ ; 670-6293 670-6293 、 ; 670-6262 670-6262 )とともに使用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49569179
2024-01-26
用途:
ハーネス
TES 様

モレックス製品は品質が良いので製作に安心感があり
使っていても不具合が全く出ません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする