内容量1袋(10個)
仕様コンタクト数:18●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:KK 396●併用可能製品:KKコネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:71.22mm●幅:6.4mm●深さ:15.88mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:2139●最適な圧着工具については、品番 ; 450-391 450-391 などを参照. ソケットハウジング、2139シリーズ. 2478及び2578シリーズ端子用のKK 3.96 mm圧着端子ハウジング製品。それぞれ代表品番 ; 720-5946 720-5946 及び ; 670-2254 670-2254 を参照
注文コード49570466
品番09-50-3181