日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex コネクタハウジング
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2000個)
仕様
コンタクト数:18●行数:2●ピッチ:2.54mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:C-Grid III●併用可能製品:C-Grid IIIコネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:22.86mm●幅:7.72mm●深さ:15.24mm●ハウジング材質:PPO●シリーズ番号:90142●ソケットハウジング、90142シリーズ. 90122、90130及び90131シリーズヘッダとかん合、90119シリーズ端子とともに使用
注文コード
49570475
品番
90142-0018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
629
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:18●行数:2●ピッチ:2.54mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:C-Grid III●併用可能製品:C-Grid IIIコネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:22.86mm●幅:7.72mm●深さ:15.24mm●ハウジング材質:PPO●シリーズ番号:90142●ソケットハウジング、90142シリーズ. 90122、90130及び90131シリーズヘッダとかん合、90119シリーズ端子とともに使用
RoHS指令(10物質対応)
対応