画像準備中

Molex コネクタハウジング

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様コンタクト数:1●行数:1●オス・メス:メス●シリーズ:STANDARD .093"●併用可能製品:2.36 mm径標準0.093インチピン及びソケットレセプタクル●ボディ向き:ストレート●長さ:7.6mm●深さ:29.9mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:3191●UL (E29179)、CSA (LR19980)、EAMCL. 圧着については、品番 ; 670-0242 670-0242 及びその製品シリーズを参照。圧着工具については、品番 ; 501-045 501-045 を参照. Molex標準0.093インチピン及びソケットレセプタクルハウジング(2.36 mm径) - 3191シリーズ. 業界標準である2.36 mm径0.093インチのオスピン及びメスソケット端子に対応する3191シリーズの6.71 mmピッチレセプタクルハウジングです。 これらの2.36 mmピン及びソケットレセプタクルハウジングは94V-2ナイロンで構成されており(品番 ; 821-5645 821-5645 及び ; 797-9045 797-9045 は94V-0)、ポジティブロック及び完全絶縁端子が搭載されています。また、極性化することで確実なかん合を実現します。 また、品番 ; 670-0163 670-0163 には標準取り付け金具が、品番 ; 670-0172 670-0172 にはプルタブが付属します。 業界標準のこれら3191シリーズ2.36 mm径0.093インチピン及びソケットレセプタクルハウジングは、消費者向け機器(冷蔵庫、電子レンジ)及びデータ通信用途(デスクトップコンピュータ、マザーボード、HDD)などの中程度の電力用途に適しています。 かん合コネクタについては、3191シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットプラグハウジング(代表品番 ; 236-3117 236-3117 )、及び5219シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットヘッダ(代表品番 ; 670-0282 670-0282 )を参照してください。 0.093インチ圧着端子については、代表品番 ; 670-0242 670-0242 を参照 圧着工具については、品番 ; 501-045 501-045 を参照. Features and Benefits. 6.70 pitch Wire to board and wire to wire configurations and fittings Dual and single row housing Natural colour Positive locking Fully isolated terminals Polarised to ensure secure mating. For mating connectors see series 3191 2.36mm diameter standard .093" pin and pocket plug housings - stock number ; 236-3117 236-3117 typically and series 5219 2.36mm diameter standard .093" pin and pocket headers - stock number ; 670-0282 670-0282 typically. For .093" crimp terminals see stock number ; 670-0242 670-0242 typically For crimp tool see stock number ; 501-045 501-045 " 注文コード49570563 品番39-03-6014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など629種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:1●行数:1●オス・メス:メス●シリーズ:STANDARD .093"●併用可能製品:2.36 mm径標準0.093インチピン及びソケットレセプタクル●ボディ向き:ストレート●長さ:7.6mm●深さ:29.9mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:3191●UL (E29179)、CSA (LR19980)、EAMCL. 圧着については、品番 ; 670-0242 670-0242 及びその製品シリーズを参照。圧着工具については、品番 ; 501-045 501-045 を参照. Molex標準0.093インチピン及びソケットレセプタクルハウジング(2.36 mm径) - 3191シリーズ. 業界標準である2.36 mm径0.093インチのオスピン及びメスソケット端子に対応する3191シリーズの6.71 mmピッチレセプタクルハウジングです。 これらの2.36 mmピン及びソケットレセプタクルハウジングは94V-2ナイロンで構成されており(品番 ; 821-5645 821-5645 及び ; 797-9045 797-9045 は94V-0)、ポジティブロック及び完全絶縁端子が搭載されています。また、極性化することで確実なかん合を実現します。 また、品番 ; 670-0163 670-0163 には標準取り付け金具が、品番 ; 670-0172 670-0172 にはプルタブが付属します。 業界標準のこれら3191シリーズ2.36 mm径0.093インチピン及びソケットレセプタクルハウジングは、消費者向け機器(冷蔵庫、電子レンジ)及びデータ通信用途(デスクトップコンピュータ、マザーボード、HDD)などの中程度の電力用途に適しています。 かん合コネクタについては、3191シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットプラグハウジング(代表品番 ; 236-3117 236-3117 )、及び5219シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットヘッダ(代表品番 ; 670-0282 670-0282 )を参照してください。 0.093インチ圧着端子については、代表品番 ; 670-0242 670-0242 を参照 圧着工具については、品番 ; 501-045 501-045 を参照. Features and Benefits. 6.70 pitch Wire to board and wire to wire configurations and fittings Dual and single row housing Natural colour Positive locking Fully isolated terminals Polarised to ensure secure mating. For mating connectors see series 3191 2.36mm diameter standard .093" pin and pocket plug housings - stock number ; 236-3117 236-3117 typically and series 5219 2.36mm diameter standard .093" pin and pocket headers - stock number ; 670-0282 670-0282 typically. For .093" crimp terminals see stock number ; 670-0242 670-0242 typically For crimp tool see stock number ; 501-045 501-045 " RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49569179
2024-01-26
用途:
ハーネス
TES 様

モレックス製品は品質が良いので製作に安心感があり
使っていても不具合が全く出ません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする