日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex コネクタハウジング
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
コンタクト数:3●行数:1●ピッチ:2mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●併用可能製品:圧着端子35021、圧着端子35044●ボディ向き:ストレート●長さ:6.4mm●幅:2.85mm●深さ:5.9mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:35023●2.0 mmボードインハウジング、35023シリーズ. 35023シリーズ2.0 mmピッチボードインハウジングには、35021シリーズのボードイン圧着端子が使用されています。代表品番 ; 720-5750 720-5750 を参照してください。
注文コード
49571254
品番
35023-0003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
629
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:3●行数:1●ピッチ:2mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●併用可能製品:圧着端子35021、圧着端子35044●ボディ向き:ストレート●長さ:6.4mm●幅:2.85mm●深さ:5.9mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:35023●2.0 mmボードインハウジング、35023シリーズ. 35023シリーズ2.0 mmピッチボードインハウジングには、35021シリーズのボードイン圧着端子が使用されています。代表品番 ; 720-5750 720-5750 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)
対応