日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex コネクタハウジング
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
コンタクト数:3●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス・メス:メス●シリーズ:KK 396●併用可能製品:KKコネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:12.7mm●幅:6.6mm●深さ:17mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:6442●ソケットハウジング、6442シリーズ(ロック付き). Trifurcon(TM)端子とともに使用
注文コード
49571297
品番
26-03-4030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
629
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:3●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス・メス:メス●シリーズ:KK 396●併用可能製品:KKコネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:12.7mm●幅:6.6mm●深さ:17mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:6442●ソケットハウジング、6442シリーズ(ロック付き). Trifurcon(TM)端子とともに使用
RoHS指令(10物質対応)
対応