Molex コネクタハウジング

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様コンタクト数:4●行数:1●オス・メス:メス●シリーズ:MLX●併用可能製品:2.1径MLXピン及びソケットレセプタクル●ボディ向き:ストレート●幅:15.75mm●深さ:27.7mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:42022●圧着端子ハウジングレセプタクル、42022シリーズ. シリーズ42022 MLX圧着端子ハウジングレセプタクルには、ポジティブロック及び完全絶縁処理コンタクトが使用されています。 これらのMLX圧着端子ハウジングレセプタクルには、組み立ての間違いを減らすための回路ID溝や、破損を減らすための耐応力位置決めタブがあります。 メーカ型番5084-2xx 0 は半透明です。 メーカ型番5084-2xx 2 は不透明です。 注文コード49571726 品番5084-2040
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品は仕様・内容量など629種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:4●行数:1●オス・メス:メス●シリーズ:MLX●併用可能製品:2.1径MLXピン及びソケットレセプタクル●ボディ向き:ストレート●幅:15.75mm●深さ:27.7mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:42022●圧着端子ハウジングレセプタクル、42022シリーズ. シリーズ42022 MLX圧着端子ハウジングレセプタクルには、ポジティブロック及び完全絶縁処理コンタクトが使用されています。 これらのMLX圧着端子ハウジングレセプタクルには、組み立ての間違いを減らすための回路ID溝や、破損を減らすための耐応力位置決めタブがあります。 メーカ型番5084-2xx 0 は半透明です。 メーカ型番5084-2xx 2 は不透明です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49569179
2024-01-26
用途:
ハーネス
TES 様

モレックス製品は品質が良いので製作に安心感があり
使っていても不具合が全く出ません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする