内容量1個
仕様コンタクト数:4●行数:2●ピッチ:5.84mm●オス・メス:メス●シリーズ:MX150L●併用可能製品:MX150L 4回路レセプタクル●ボディ向き:ストレート●長さ:22.15mm●幅:28.86mm●シリーズ番号:19418●Molex MX150L産業用密封構造レセプタクルコネクタ - 19418シリーズ. Molex MX150L産業用密封構造MX150LレセプタクルコネクタはIP67環境シーリング及び圧着とポークコンタクト印加を備えています。 このMX150L IP67レセプタクルコネクタは、それぞれ個別のワイヤ開口部と保護用のシールキャップを有する内蔵インターフェイスシール及び内蔵シリコンベースマットワイヤシールを備え、ストレインリリーフとして機能します。 このMX150Lレセプタクルの追加機能にはTPA (端子位置保証)とCPA (コネクタ位置保証)があり、さらにかん合を手ごたえと音で確認できます。 このMX150L IP67レセプタクルの代表的用途には、海洋用途及びオフロード建設機器があります。 MX150L 19420シリーズメスコンタクトについては代表品番 ; 511-0067 511-0067 を参照 かん合コネクタについては、Molex MX150L 19419シリーズ産業密封構造プラグコネクタ(代表品番 ; 511-0219 511-0219 )及びMolex MX150L 19429シリーズ産業密封構造パネル取り付けプラグコネクタ(代表品番 ; 539-1317 539-1317 )を参照
注文コード49571884
品番19418-0004