内容量1袋(10個)
仕様コンタクト数:5●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:KK 396●ボディ向き:ストレート●長さ:20.67mm●幅:6.6mm●深さ:15.88mm●ハウジング材質:PET●シリーズ番号:41695●ソケットハウジング、41695シリーズ. KK 2478 / 2578シリーズ及びTrifurcon? 6838シリーズ端子向けKK 3.96 mm圧着端子ハウジング製品。KKについては、代表品番 ; 173-3284 173-3284 、Trifurconについては、代表品番 ; 670-2926 670-2926 を参照
注文コード49572058
品番09-50-8050