Molex コネクタハウジング

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様コンタクト数:8 行数:1 ピッチ:2mm オス・メス:メス シリーズ:DuraClik ISL ハウジング材質:PBT シリーズ番号:560123 Molex 2.0 mm DuraClik ISL電線対基板レセプタクルハウジング 560123シリーズ. 2.0 mmピッチDuraClik(TM) ISL (独立二次ロック)レセプタクルハウジングは、低プロファイルの省スペース設計で、高振動 高温の電線対基板用途に最適です。 これらの2.0 mm ISLレセプタクルスタイル圧着ハウジングは、正確なかん合のための極性やキー、「カチッ」という音で確実なかん合を確認できる内部ポジティブロックシステムを備えています。 このような特長の他に、DuraClik(TM) ISLレセプタクルハウジングは、独立二次ロック(ISL)端子リテーナーを装着するように設計されています。このリテーナーにより、ISL端子(Molex 5060124シリーズを参照)は1回路あたり最大50 Nの力で保持され、車載要件(ES91500-03の高保持力など)に適合します。 こうしたDuraClikコネクタのハウジングは、動作温度範囲が最高125 ℃で、自動車車内の高水準の要件に適合しています。 これらのDuraClik(TM) ISLレセプタクルハウジングは、車載用LED照明での使用に最適で、独立した二次ロックシステムにより、高振動環境での車載用LED照明モジュール用途に対する安定性と保持力が発揮されます。 その他の用途には、ステアリングホイール、空調、シフトレバーなどがあります。 ISL端子リテーナーについては、Molex 5602125シリーズISL (代表品番 910-6902 910-6902 及び 910-6914 910-6914 )を参照 ISL端子については、Molex 560124シリーズ(代表品番 910-6930 910-6930 )を参照 かん合するDuraClikヘッダコネクタについては、Molexシリーズ560020及び502352を参照 注文コード49572803 品番560123-0800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は仕様・内容量など629種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:8 行数:1 ピッチ:2mm オス・メス:メス シリーズ:DuraClik ISL ハウジング材質:PBT シリーズ番号:560123 Molex 2.0 mm DuraClik ISL電線対基板レセプタクルハウジング 560123シリーズ. 2.0 mmピッチDuraClik(TM) ISL (独立二次ロック)レセプタクルハウジングは、低プロファイルの省スペース設計で、高振動 高温の電線対基板用途に最適です。 これらの2.0 mm ISLレセプタクルスタイル圧着ハウジングは、正確なかん合のための極性やキー、「カチッ」という音で確実なかん合を確認できる内部ポジティブロックシステムを備えています。 このような特長の他に、DuraClik(TM) ISLレセプタクルハウジングは、独立二次ロック(ISL)端子リテーナーを装着するように設計されています。このリテーナーにより、ISL端子(Molex 5060124シリーズを参照)は1回路あたり最大50 Nの力で保持され、車載要件(ES91500-03の高保持力など)に適合します。 こうしたDuraClikコネクタのハウジングは、動作温度範囲が最高125 ℃で、自動車車内の高水準の要件に適合しています。 これらのDuraClik(TM) ISLレセプタクルハウジングは、車載用LED照明での使用に最適で、独立した二次ロックシステムにより、高振動環境での車載用LED照明モジュール用途に対する安定性と保持力が発揮されます。 その他の用途には、ステアリングホイール、空調、シフトレバーなどがあります。 ISL端子リテーナーについては、Molex 5602125シリーズISL (代表品番 910-6902 910-6902 及び 910-6914 910-6914 )を参照 ISL端子については、Molex 560124シリーズ(代表品番 910-6930 910-6930 )を参照 かん合するDuraClikヘッダコネクタについては、Molexシリーズ560020及び502352を参照 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49569179
2024-01-26
用途:
ハーネス
TES 様

モレックス製品は品質が良いので製作に安心感があり
使っていても不具合が全く出ません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする