内容量1セット(1個)
仕様コンタクト数:9●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:KK 254●併用可能製品:KKコネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:23.32mm●深さ:12.7mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:6471●UL (E29179)、CSA (LR19980). 1キット:10個パック. Molex KK 2.54 mm圧着端子ソケットハウジングキット、6471シリーズ. KKシリーズ2.54 mm圧着端子ソケットハウジングキットです。6471シリーズKK圧着ソケットハウジングと極性キーから構成されています。 KKシリーズソケットハウジングは、ロッキングランプと極性リブを備え、左右に連結可能です。 メスKKシリーズ圧着端子は別途注文の必要があります(代表品番 ; 467-598 467-598 )。
注文コード49573065
品番15-04-92-09 + 22-01-2095