※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の ケーブルラック
未来工業の ケーブルラック用金具
L形鋼用固定金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49573974
品番
SRA100-BB2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
L形鋼へのEGラックの固定に使用します。
材質
本体(アルミ製)、ナット・ボルト(ステンレス製)
種類
耐電食スペーサー付
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
98
規格
100型用
寸法B(mm)
37.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください