仕様シリーズ:KK 254 、 シリーズ番号:42375 、 ピッチ:2.54mm 、 コンタクト数:36 、 行数:1 、 ボディ向き:垂直 、 対応ピン長:6.09mm 、 テールピン長:3.18mm 、 端子方法:はんだ 、 タイプ:基板対基板、電線対基板 、 定格電圧:250 V 、 UL- E29179、CSA- LR19980. Molex KK垂直ヘッダ、42375シリーズ. 42375シリーズKK 254垂直ヘッダは、信号電線対基板及び基板対基板用途向けに設計されています。 1列、垂直方向で、スルーホール取り付けに対応する設計になっています。. 定格電圧: 250 V 動作温度: -40 → 105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応