内容量1袋(300個)
仕様シリーズ:KK 396●シリーズ番号:41661●ピッチ:3.96mm●コンタクト数:12●行数:1●ボディ向き:ストレート●対応ピン長:11.43mm●コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板●端子方法:はんだ●タイプ:基板対基板、電線対基板●定格電圧:250 V ac/dc●UL認定、CSA認定. 分離型ヘッダ41661 / 41662 / 41681シリーズ. これらのMolex 41661シリーズ垂直ヘッダ及び41662シリーズライトアングルヘッダは、基板対基板用途向けのトップ / サイドエントリ基板ソケット用に設計されています。 41681シリーズ垂直ヘッダは、電線対基板用途向けに設計されています。. すべてのタイプは必要な長さに折ることが可能 コンタクト材質: すずめっき黄銅 ハウジング材質: ナイロンUL94V-2等級
注文コード49575086
品番26-48-1121