内容量1袋(5個)
仕様シリーズ:KK 396●シリーズ番号:41671●ピッチ:3.96mm●コンタクト数:12●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:つや消しスズ●定格電圧:250 V●KK 396ヘッダ、41671シリーズ及び41672シリーズ. 角型ピン及びフリクションロック付きの、KK 396垂直分離型ヘッダ製品です。 3069、2139、6442、41695シリーズハウジング、7674及び7675シリーズIDTコネクタ、41815、2145、3215シリーズ基板コネクタとかん合します。
注文コード49575104
品番26-48-1125