内容量1袋(5個)
仕様シリーズ:KK 396●シリーズ番号:41662●ピッチ:3.96mm●コンタクト数:12●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●テールピン長:4.67mm●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:つや消しスズ●定格電圧:250 V ac●UL認定、CSA認定. 分離型ヘッダ41661 / 41662 / 41681シリーズ. これらのMolex 41661シリーズ垂直ヘッダ及び41662シリーズライトアングルヘッダは、基板対基板用途向けのトップ / サイドエントリ基板ソケット用に設計されています。 41681シリーズ垂直ヘッダは、電線対基板用途向けに設計されています。. すべてのタイプは必要な長さに折ることが可能 コンタクト材質: すずめっき黄銅 ハウジング材質: ナイロンUL94V-2等級
注文コード49575138
品番26-48-1122