内容量1袋(10個)仕様コンタクト数:9●ピッチ:5.03mm●行数:3●オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●高さ:16mm●定格電流:11A●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ:STANDARD .093"●シリーズ番号:1292●参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973、2151、2273、2870、2871、4272、4550、6271、6310、42477、42478シリーズ端子とともに使用します。 3099シリーズシュラウド基板コネクタともかん合. レセプタクル、1292シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用注文コード49575594品番03-09-1092