日本モレックス(molex)
Molex 圧着コネクタハウジング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
仕様
コンタクト数:3●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●取り付けタイプ:PCBマウント●ボディ向き:ライトアングル, ストレート●長さ:8.5mm●幅:5.9mm●深さ:2.95mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:35022
注文コード
49576355
品番
35022-0003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:3●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●取り付けタイプ:PCBマウント●ボディ向き:ライトアングル, ストレート●長さ:8.5mm●幅:5.9mm●深さ:2.95mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:35022
RoHS指令(10物質対応)
対応