※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インテリアミキリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)104.5 注文コード49576607 品番XS100-IM3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,900
この商品は寸法Hなど8種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:アルミ製、滑り止め:軟質PVC製 寸法H(mm)104.5 全長(m)3 適合種別XS100P
注意
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする