※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の エアコン部材
未来工業の 配管化粧カバー
インテリアミキリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
54.5
注文コード
49576643
品番
XS50-IM3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,900
この商品は
寸法H
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:アルミ製、滑り止め:軟質PVC製
種類
ダクト
寸法H(mm)
54.5
全長(m)
3
適合種別
XS50P
注意
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください