内容量1個
仕様圧着工具種類:ラチェット●全長:150mm●該当するMX150Lコンタクトについては、代表品番 ; 511-0017 511-0017 を参照してください。 該当するMX150コンタクトについては、代表品番 ; 720-5710 720-5710 (メス)、 ; 720-5700 720-5700 (オス)を参照してください。. MX150L及びMX150端子工具. このMolex 手動圧着工具は、MX150及びMX150L シールド角型コネクタ(SRC)システムコンタクトに適しています。 このT9999シリーズ手動工具には、完全な圧着のためのフルサイクルラチェットが備わっています。 タイプ4Aの圧着工具のハンドルは、位置決めが簡単を簡単にする、人間工学に基づいたデザインを採用しています。
注文コード49576669
品番63811-6200