日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板コネクタコンタクト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
49577229
品番
19705-4301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タブサイズ:6.35 x 0.81mm●タブ角度:ストレート●絶縁:非絶縁●全長:7.9mm●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:錫●タブ数:1●タブ厚さ:0.81mm●タブ幅:6.35mm●クイック切断基板実装タブ端子 - 19705シリーズ. NEMA仕様に準拠したMolex 19705シリーズからの、クイック切断基板実装6.35 x 0.81 mmタブ端子です。
RoHS指令(10物質対応)
対応