三価スナップピン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード49578244 品番94-938
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
種類スナップピン(R) 材質三価 表面処理三価ホワイト セット内容4mm(45本)、5mm(40本)、6mm(30本)、8mm(25本)、10mm(20本) ケース寸法(mm)64×130 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49578244
2018-08-10
用途:
二輪整備
石原商店うなぎ工房 様

割りピンのセットはよく見るが、スナップピンは意外となく重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4118:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする