LUMEX
LUMEXの 裁縫用資材
LUMEXの ひも/平・丸ゴム/テープ
LUMEXの ひも/コード
ワックスコード
(2件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
49578488
品番
CD2508-00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
色
生成
長さ(m)
50
サイズ(Φmm)
0.9
材質
綿
色番
0