LUMEX
LUMEXの 裁縫用資材
LUMEXの ひも/平・丸ゴム/テープ
LUMEXの ひも/コード
ワックスコード段染
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
49578917
品番
R2531-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
グラデーションの綺麗なコードです。
色
茶/エンジ/グリーン
長さ(m)
50
サイズ(Φmm)
3
材質
綿
色番
1