日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板接続用ソケット MicroFit 3.0 シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(200個)
注文コード
49579645
品番
43650-0625
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:6●行数:1●ピッチ:3mm●タイプ:基板ヘッダ●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:垂直●端子方法:はんだ●定格電流:8.5A●定格電圧:600 V●シリーズ:MicroFit 3.0●コンタクト材質:真鍮●シリーズ番号:43650
RoHS指令(10物質対応)
対応