日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板接続用ソケット MicroFit 3.0 シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
49579654
品番
43650-0625
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:6●行数:1●ピッチ:3mm●タイプ:基板ヘッダ●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:垂直●端子方法:はんだ●定格電流:8.5A●定格電圧:600 V●シリーズ:MicroFit 3.0●コンタクトめっき:金, 錫●シリーズ番号:43650
RoHS指令(10物質対応)
対応