日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板接続用ヘッダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
シリーズ番号:87527●ピッチ:2.5mm●コンタクト数:2, 14●行数:2●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:250 V●2.5 / 3.0 mmヒューズソケット付き3-in-1コンボヘッダ、87527シリーズ
注文コード
49580939
品番
87527-1612
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
196
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ番号:87527●ピッチ:2.5mm●コンタクト数:2, 14●行数:2●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:250 V●2.5 / 3.0 mmヒューズソケット付き3-in-1コンボヘッダ、87527シリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応