UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の メガネ・ゴーグル・防災面
UVEX(ウベックス)の 安全メガネ
UVEX(ウベックス)の 1眼型 メガネ
一眼型保護メガネ スーパーフィットETC(強防曇コーティング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49581437
品番
9178415
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
レンズ両面に強力な曇り止めコーティングを施しています。テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
仕様
UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:-、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:-
レンズ色
クリア
用途
機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
トラスコ品番
819-0794
材質/仕上
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)
30
規格
EN166規格品
機能
防曇
テンプル色
ホワイト
レンズ厚さ(mm)
1.5