曜日別特売
6008066 フィノミック C3 UVEX(ウベックス) 49581918

 

6008066 フィノミック C3 UVEX(ウベックス) 49581918
6008066 フィノミック C3 UVEX(ウベックス) 49581918

フィノミック C3

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズSS
全長(cm)22
内容量1双注文コード49581918品番6008066
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

良好な耐切創性、優れた指先触感性、ドライウェットグリップ性能を発揮します。最高レベルの通気性です。

用途精密組立。精密作業。サイズSS全長(cm)22中指長(cm)6.9手のひらまわり(cm)15.2材質手袋:ポリアミド、エラステイン、HPPE、ガラス、コーティング:アクアポリマーフォームスカイブルー規格EN388 2016規格:4X43B耐切創性3/B入数(双)1適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済トラスコ品番819-9327厚さ(mm)1.0~1.5質量(g)32コーティングDMF、 TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする