UVEX(ウベックス)
フィノミック C3
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
XL
L
M
S
SS
XL
全長(cm)
26
25
24
23
22
26
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
49581927
品番
6008070
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
良好な耐切創性、優れた指先触感性、ドライウェットグリップ性能を発揮します。最高レベルの通気性です。
用途
精密組立。精密作業。
サイズ
XL
全長(cm)
26
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
25.4
材質
手袋:ポリアミド、エラステイン、HPPE、ガラス、コーティング:アクアポリマーフォーム
色
スカイブルー
規格
EN388 2016規格:4X43B
耐切創性
3/B
入数(双)
1
適合
proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
トラスコ品番
819-9331
厚さ(mm)
1.0~1.5
質量(g)
38
コーティング
DMF、 TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング