UVEX(ウベックス)
プロテクター NK2725
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
L
L
XL
全長(cm)
25
25
26
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
49581936
品番
6053369
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
耐油性に優れており、快適なフィット感とグリップ力を発揮します。人間工学に基いて設計しており、抜群の耐切創性と同時に、快適なフィット感、優れたグリップ力を発揮します。
用途
板金加工業界。機械工具製造。油の付着した物を扱うため切創リスクの高い作業全般。極度の機械的ストレスを受ける作業。
サイズ
L
全長(cm)
25
中指長(cm)
7.9
手のひらまわり(cm)
22.9
材質
手袋:サンドイッチ・ライニング両面編みコットン、Dyneema[[(R)]]、ガラス・ポリアミド、コーティング:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
色
オレンジ
耐摩耗性
4
耐切創性
5
耐引裂き性
4
耐突刺し性
4
入数(双)
1
トラスコ品番
819-9378
厚さ(mm)
1.2~1.8
質量(g)
157