曜日別特売
6053370 プロテクター NK2725 UVEX(ウベックス) 49581945

6053370 プロテクター NK2725 UVEX(ウベックス) 49581945
6053370 プロテクター NK2725 UVEX(ウベックス) 49581945

プロテクター NK2725

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズXL
全長(cm)26
内容量1双注文コード49581945品番6053370
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

耐油性に優れており、快適なフィット感とグリップ力を発揮します。人間工学に基いて設計しており、抜群の耐切創性と同時に、快適なフィット感、優れたグリップ力を発揮します。

用途板金加工業界。機械工具製造。油の付着した物を扱うため切創リスクの高い作業全般。極度の機械的ストレスを受ける作業。サイズXL全長(cm)26中指長(cm)8.4手のひらまわり(cm)25.4材質手袋:サンドイッチ・ライニング両面編みコットン、Dyneema[[(R)]]、ガラス・ポリアミド、コーティング:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)オレンジ耐摩耗性4耐切創性5耐引裂き性4耐突刺し性4入数(双)1トラスコ品番819-9379厚さ(mm)1.2~1.8質量(g)175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする