用途板金加工業界。機械工具製造。油の付着した物を扱うため切創リスクの高い作業全般。極度の機械的ストレスを受ける作業。サイズL全長(cm)25中指長(cm)8.4手のひらまわり(cm)22.9材質手袋:サンドイッチ・ライニング両面編みコットン、Dyneema[[(R)]]、ガラス・ポリアミド、コーティング:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)色ブルー規格EN388 2016規格:4X44C耐摩耗性4耐切創性X/C耐引裂き性4耐突刺し性4入数(双)1トラスコ品番819-9382厚さ(mm)1.2~1.8質量(g)189