日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板接続用ヘッダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(150個)
仕様
シリーズ番号:90814●ピッチ:1.27mm●コンタクト数:6●行数:1●ボディ向き:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●タイプ:Picoflex SMT Header●定格電圧:250 V ac/dc
注文コード
49582174
品番
90814-0906-TR150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
196
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ番号:90814●ピッチ:1.27mm●コンタクト数:6●行数:1●ボディ向き:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●タイプ:Picoflex SMT Header●定格電圧:250 V ac/dc
RoHS指令(10物質対応)
対応