日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板接続用ヘッダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
シリーズ番号:68145●ピッチ:2.5mm●コンタクト数:8●行数:2●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電流:5A●電線対基板ヘッダ、68145シリーズ. Molexシリーズ68145電線対基板ヘッダには、スルーホール、ライトアングル、スズめっきが施されたコンタクト付きフランジタイプが含まれます。
注文コード
49582409
品番
68145-0825
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
196
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ番号:68145●ピッチ:2.5mm●コンタクト数:8●行数:2●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電流:5A●電線対基板ヘッダ、68145シリーズ. Molexシリーズ68145電線対基板ヘッダには、スルーホール、ライトアングル、スズめっきが施されたコンタクト付きフランジタイプが含まれます。
RoHS指令(10物質対応)
対応