日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板接続用ヘッダ C-Gridシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(750個)
仕様
シリーズ:C-Grid●シリーズ番号:70280●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:26●行数:2●ボディ向き:垂直●対応ピン長:8.13mm●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●タイプ:分離型ヘッダ●定格電圧:250 V
注文コード
49583949
品番
10-89-7262
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:C-Grid●シリーズ番号:70280●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:26●行数:2●ボディ向き:垂直●対応ピン長:8.13mm●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●タイプ:分離型ヘッダ●定格電圧:250 V
RoHS指令(10物質対応)
対応